東芝
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP561J C F
東芝 フォトカプラ トライアック出力
東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様
●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:PDIP●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms
アズワン品番
65-7263-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62045849
TLP561J(C,F)
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください