曜日別特売

フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP759F D4 J F

フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP759F D4 J F - 東芝

Toshiba インテリジェントパワーモジュール( IPM ) - ドライブフォトカプラ

仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:PDIP●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:ありアズワン品番65-7263-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62045989TLP759F(D4,J,F)
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする