曜日別特売

フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入

フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC内容量1袋(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6204610414081614121065-7242-34
2,730
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
6204612014081614111065-7242-58
2,730
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
6204612914081614141065-7242-28
2,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする