RENESAS
フォトカプラ トランジスタ出力 1セット 20個入
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7258-28
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046174
RV1S9353ACCSP-120C#SC0
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください