フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入 - RENESAS
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●シリーズ:RV1S9213Aアズワン品番65-7257-55内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62046208RV1S9213ACCSP-10YC#SC0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする