RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 受動部品
RENESASの 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
62046208
品番
RV1S9213ACCSP-10YC#SC0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●シリーズ:RV1S9213A
アズワン品番
65-7257-55