RENESAS
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1袋 5個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046348
RV1S9231ACCSP-10YV#SC0
65-7230-66
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62046366
RV1S9207ACCSP-10YV#SC0
65-7230-26
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62046357
RV1S9207ACCSP-10YC#SC0
65-7230-61
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください