東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP250 LF1 F
東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ
仕様
●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:2.5 kVrms●論理出力:あり
アズワン品番
65-7250-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046409
TLP250(LF1,F)
¥
740
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください