東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 TLP291-4 TP E T 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16
アズワン品番
65-7234-83
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62047380
TLP291-4(TP,E(T
¥
485,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください