WURTH ELEKTRONIK
フォトトランジスタ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62047705
140357145100
65-7262-01
¥2,060
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62047714
140357145400
65-7262-38
¥2,040
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62047730
140357145000
65-7261-52
¥2,300
¥
2,298
¥2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62047739
140357145200
65-7261-81
¥1,890
¥
1,798
¥1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62047748
140100146000
65-7261-41
¥2,040
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62047757
140107146000
65-7261-37
¥2,300
¥
2,298
¥2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください