Argos Technologies Inc
プラスチックピペット 2ml オープンエンドタイプ BMA-OEPS2シリーズ
チップを使用しない、ピペット先端が広口タイプ
粘調度の高いサンプル向け
ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●規格:2ml●全長:270mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:0.3ml●材質:P.S
アズワン品番
65-3808-44
内容量
1個(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62048439
BMA-OEPS2
¥44,500
¥
43,980
¥48,378
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください