SIBATA(柴田科学)
ベース部 Φ35 NW-354用
慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。
仕様
●用途:NW-354用●質量(kg):0.100●高さH(mm):54●幅W(mm):850●奥行D(mm):54
アズワン品番
65-3693-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62051835
-
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください