曜日別特売

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 赤 PVC

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 赤 PVC - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

PVC
BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。

仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:赤●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7400-03内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62052395172-02085 PVC30-PVC-RD
5,070
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする