ベルトサポーター

ベルトサポーター - エスコベルトサポーター - エスコベルトサポーター - エスコベルトサポーター - エスコベルトサポーター - エスコ

墜落制止用器具は別売です。50mm幅墜落制止用器具に使用可能。型崩れを防止するリベットロック構造。しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造。★丈夫でフィット感抜群の超立体ダブルクッション。

仕様●型番:CRX700●対応ベルト:50mm幅専用●長さ:700mm●幅:150mm●ウエストサイズ:約80cmまで●重量:304g●材質:本体/ナイロン●カラー:黒●胴当ての長さ:70cmアズワン品番65-5662-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62053366EA998JB-20
オープン
7,570
8,327(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする