曜日別特売

ほたる ぐいのみ

ほたる ぐいのみ - 用美(ヤマコー)

ホテルやレストランで使用されているプロユースの酒器を、ご家庭でくつろぎの時間にお楽しみください。
手作り品のため、商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
熱湯を急に注がないでください。割れの原因となります。

仕様●商品サイズ(約):本体/Φ5.9×H4.1cm(内高3.5cm)●重量(約):250g●箱サイズ(約):31.6×6.6×H4.5cm●材質:陶器●生産国:本体/中国、箱/日本、セット/日本●貼箱入り●企画・デザイン:日本アズワン品番65-4333-21内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62055238#80160
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする