日精電機[制御機器]
ポリエステルコンデンサ PET 100V dc 100pF ±5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:100pF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:3.7mm●高さ:7.5mm●寸法:5.7 x 3.7 x 7.5mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6915-27
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62056550
AMZB0100J10100000000
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください