日精電機[制御機器]
ポリエステルコンデンサ PET 100V dc 33nF ±5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:33nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:7.5mm●奥行き:3.3mm●高さ:11.5mm●寸法:7.5 x 3.3 x 11.5mm●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-6916-61
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62056665
AMZB0100J33300000000
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください