曜日別特売

ポリエステルコンデンサ PET 100V dc 4.7nF ±5% 1袋 10個入

ポリエステルコンデンサ PET 100V dc 4.7nF ±5% 1袋 10個入 - 日精電機[制御機器]
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5mm●奥行き:2.5mm●高さ:7mm●寸法:5 x 2.5 x 7mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6915-23内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62056690AMZB0100J47200000000
790
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする