日精電機[制御機器]
ポリエステルコンデンサ PET 250V dc 1nF ±5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.3mm●奥行き:2.8mm●高さ:10mm●寸法:5.3 x 2.8 x 10mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-6914-59
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62056787
AMZ0250J10200000000
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください