日精電機[制御機器]
ポリエステルコンデンサ PET 250V dc 4.7nF ±5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:4.7nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:11mm●寸法:5.8 x 2.8 x 11mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6916-29
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62056830
AMZ0250J47200000000
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください