日精電機[制御機器]
ポリエステルコンデンサ PET 250V dc 47nF ±5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:47nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:7.5mm●長さ:11.5mm●奥行き:6.5mm●高さ:15.5mm●寸法:11.5 x 6.5 x 15.5mm●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7155-76
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62056839
AMZ0250J47300000000
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください