日精電機[制御機器]
ポリエステルコンデンサ PET 400V dc 6.8nF ±5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:6.8nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:6mm●長さ:9mm●奥行き:4.5mm●高さ:13mm●寸法:9 x 4.5 x 13mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6920-11
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62056875
AMZ0400J68200000000
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください