日精電機[制御機器]
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 150nF ±5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:150nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:8.5mm●奥行き:5.5mm●高さ:11.5mm●寸法:8.5 x 5.5 x 11.5mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-7129-88
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62056936
AMZB0050J15400000000
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください