日精電機[制御機器]
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 220pF ±5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:220pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:7.3mm●寸法:5.5 x 3.2 x 7.3mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6915-28
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62057024
AMZ0050J22100000000
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください