曜日別特売

ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 33nF ±5% 1袋 10個入

ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 33nF ±5% 1袋 10個入 - 日精電機[制御機器]
内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62057085AMZB0050J3330000000065-6916-32
830
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
62057094MMTA0050J3330000000065-6919-86
890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする