日精電機[制御機器]
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 470pF ±5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:470pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.2mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:5.2 x 2.8 x 7mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6919-87
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62057119
AMZ0050J47100000000
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください