日精電機[制御機器]
ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 1μF ±5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:1μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:5.3mm●高さ:11mm●寸法:8 x 5.3 x 11mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6916-07
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62057234
MMT0063J10500000000
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください