日精電機[制御機器]
ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 47nF ±5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:47nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:8 x 3.2 x 5mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6918-96
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62057320
MMT0063J47300000000
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください