KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1780μF ±10%
仕様
●静電容量:1780μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番
65-7071-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62057478
C44UQGT7178M32K
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください