KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 1050μF ±10% 1袋 2個入
仕様
●静電容量:1050μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番
65-7086-46
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62058914
C44UVGT7105M34K
¥95,300
¥
94,980
¥104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください