ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入 KEMET

KEMET C4AF シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性

仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF アズワン品番65-7076-26 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62059605 C4AF1BU4330T11K
1,350
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする