曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入 - KEMET

KEMET C4AF シリーズ 4.7 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、長方形のプラスチック製ボックスタイプの設計で、樹脂が充填されています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性

仕様●静電容量:4.7μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-85内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62059639C4AF1BU4470T11K
1,370
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする