KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 6.8μF 5% 1セット 128個入
仕様
●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:6.8μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6959-60
内容量
1セット(128個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62059946
R75IR468050H4J
¥
80,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください