Panasonic(パナソニック)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 2.2nF ±20% 1袋 1000個入
仕様
●静電容量:2.2nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060628
ECQUBAF222M
65-6965-14
¥
52,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62060637
ECQUBAF222MA
65-6974-14
¥
52,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください