岡谷電機産業
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 100nF ±10% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:100nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17 x 5 x 11mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7166-02
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061258
LE104-MX
¥640
¥
629
¥692
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください