岡谷電機産業
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 100個入
仕様
●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:10mm●高さ:21mm●寸法:25.5 x 10 x 21mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7166-04
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061364
LE105-MX
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください