岡谷電機産業
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 50個入
仕様
●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:30.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:25.5mm●寸法:30.5 x 15.5 x 25.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7168-27
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061434
LE225-MX
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください