岡谷電機産業
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF ±10% 1袋 5個入
仕様
●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:7mm●高さ:16.5mm●寸法:25.5 x 7 x 16.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7157-93
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061766
LE474-MX
¥
640
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください