KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±20% 1セット 60個入
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46
アズワン品番
65-7176-40
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061924
R463W515050H7M
¥
57,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください