VISHAY
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 8μF 10% 1袋 91個入
仕様
●静電容量:8μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C
アズワン品番
65-6971-38
内容量
1袋(91個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062536
MKP1847C580355P2
¥
88,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください