曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 180nF 5% 1袋 10個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 180nF 5% 1袋 10個入 - KEMET

KEMET R75 シリーズ 0.18 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復

仕様●静電容量:180nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62063534R75PI318050H3J65-6952-47
1,160
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
62063550R75PI318050H7J65-6956-30
1,310
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする