エスコ
マルチツール用ブレード
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
仕様
●型番:SL-BEST5●刃幅(mm):32、32、85、32、65●刃長(mm):50、50、-、40、40●山数:14、20、18、23、20●材質:超硬、バイメタル●用途:木材、金属&木材、金属用
アズワン品番
65-5664-74
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62067716
EA857DR-20
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表