BRAND
メスシリンダー クラスA
見やすいブルースケール(青目盛)入り。
仕様
●容量:2000mL●1目盛:20mL●許容誤差:±10.0mL●高さ:505mm●台(底径)直線:約140●台(底径)斜線:約158※台の形状6角形mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスA DURAN(R)
アズワン品番
65-5705-07
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068179
32164
¥
31,260
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください