YAGEO
リード線形抵抗器 5W 1kΩ 5% 1箱 900個入
仕様
●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
内容量
1箱(900個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62072616
SQP500JB-1K
65-6999-90
¥36,500
¥
35,980
¥39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62072625
SQP500JB-1K8
65-6990-29
¥36,100
¥
34,980
¥38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください