ビーエム機器
リザーバー 1・12レーン 50ml B-0823-1シリーズ
12レーン:12ml or 1レーン:50ml
表面は1レーン50ml、裏面は5mlx12(60ml)で、リバーシブルに使い分けできます。
裏面は1~12のナンバリング付
フタ付で一時的な保存に最適
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●材質:PVC●容量:50ml & 5mlx12(60ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.0x52.0x37.0mm●色:ナチュラル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62072966
B-0823-1
1個(25枚)
65-3800-97
¥24,500
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62072975
B-0823-1
1セット(4個×25枚)
65-3800-98
¥98,000
¥
92,980
¥102,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください