エスコ
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ
専用ケース、専用スタンド付
専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様
●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
アズワン品番
65-3889-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62075310
EA756C-36
オープン
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください