ROHM
レーザダイオード 3ピン 赤
ROHM の 660 nm 赤色レーザーダイオードには、さまざまなニーズに対応できる幅広い出力が用意されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様
●ピーク波長:660nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤
アズワン品番
65-7247-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61874525
RLD65MZT7-00A
¥2,280
¥
2,198
¥2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください