ROHM
レーザダイオード 3ピン 赤外線
ROHM の 780 nm 不可視レーザーダイオードは、センサやレーザープリンタによく使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様
●ピーク波長:780nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61874568
RLD78MZM7-00A
65-7247-68
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61874577
RLD78PZM7-00A
65-7247-73
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61874586
RLD78NZM5-00A
65-7247-15
¥
4,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください