レシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズ

レシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズ - シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズ - シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズ - シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズ - シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズ - シチズン

標準USBに加え、Bluetoothインターフェースを装備
最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応
USB給電に対応(最大2.1A)

仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61874699CT-S4500BTJ-BK65-5703-18
74,200
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
61874708CT-S4500BTJ-WH65-5703-17
74,200
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする