CROUZET
ロジックコントローラ ロジックコントローラ em4用
仕様
●アクセサリタイプ:ロジックコントローラ●併用可能製品:em4●入力方式:アナログ、デジタル●出力タイプ:リレー出力 x 4●寸法:60.4 x 90 x 60.6 mm
アズワン品番
65-7268-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61890038
88982113
¥
40,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください